Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-5 Pulsante antivandalo ø22mm luminoso Blu - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare - 330-078-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443652286

Artikelnummer

ALP330-078-5

Herstellernummer

330-078-5

Hersteller

ALP

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: PiattoLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 2Stato dei contatti: N.C. + N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: a pannelloForo fissaggio: ø22mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C