Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-066-5-N1 Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 12V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare - 330-066-5-N1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Nennstrom - 5 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632714

Artikelnummer

ALP330-066-5-N1

Herstellernummer

330-066-5-N1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Nennstrom:

5 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Metall

Farbe des Bedienelements:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: ON/OFFLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 12Vac/dcColore: NeroMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 5Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP67Temperatura di lavoro: -20 / 55°C