Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-065L-6 Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso Bianco - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare - 330-065L-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Nennstrom - 5 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650343

Artikelnummer

ALP330-065L-6

Herstellernummer

330-065L-6

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Nennstrom:

5 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Metall

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: siColore illuminazione: BiancoTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 5Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C