Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-060-5 Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Blu - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 19 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625044

Artikelnummer

ALP330-060-5

Herstellernummer

330-060-5

Hersteller

ALP

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipicontatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 4Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C