ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-053 Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443625020
Artikelnummer
ALP330-053
Herstellernummer
330-053
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 3A@250VacN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 2Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -30 / 70°C