ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-046-4 Pulsante bistabile - Verde - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare - 330-046-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Nennstrom - 3 A
Anzahl der Pole - 1-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Packung
1 ST
EAN
8017443611948
Artikelnummer
ALP330-046-4
Herstellernummer
330-046-4
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Nennstrom:
3 A
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
grün






