Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-038 Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 19.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602595

Artikelnummer

ALP330-038

Herstellernummer

330-038

Hersteller

ALP

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

19.2 mm

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: BiancoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPSTPortata: 2.5A@250Vac, 5A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 2Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: ø19.2mmNote aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm