ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-014 Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 15A@250V - 2 term. faston 6,3 - 320-014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Nennstrom - 15 A
Anzahl der Pole - 1-polig
Packung
10 ST
EAN
8017443603189
Artikelnummer
ALP320-014
Herstellernummer
320-014
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot
** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: RossoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPSTPortata: 15A@250Vac, 20A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 6,3N. terminali: 2Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 10.6mm x 30.3mm








