ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-010 Deviatore - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 15A@250V - 6 term. faston 6,3 - 320-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Nennstrom - 15 A
Anzahl der Pole - 2-polig
Packung
10 ST
EAN
8017443603165
Artikelnummer
ALP320-010
Herstellernummer
320-010
Hersteller
ALP
Ausführung:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Pole:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot








