ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-004 Light Switch - Green - 2P - DPST - ON / OFF - 15A @ 250V - 4 term. faston 6.3 - 320-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Nennstrom - 15 A
Anzahl der Pole - 2-polig
Packung
10 ST
EAN
8017443602281
Artikelnummer
ALP320-004
Herstellernummer
320-004
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Pole:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
grün








