Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10082C Connettore per PCB 8mm - Strip/Cavo 15cm - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly - 30-10082C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443679474

Artikelnummer

ALP30-10082C

Herstellernummer

30-10082C

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Adatto per tipo di Led: COB, SMDAdatto per striscia: MonocoloreLarghezza nastro: 8mmTipo connettore: Connettore con cavettoLunghezza cavo: 15cmSezione AWG: 20AWGN. Poli: 2** Caratteristiche Elettriche **Tens. funzionamento DC: 3‑24VdcCorrente max: 3.5A** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 15.6mmLarghezza: 9.6mmAltezza: 3.3mmGrado di protezione: IP20Tipo contatto: a crimpare