ALPHA ELETTRONICA SR - ALP3 Shielded DIN 41524 plug - 3-pole - 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Diodenstecker
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
20 ST
EAN
8017443034358
Artikelnummer
ALP3
Herstellernummer
3
Hersteller
ALP
Anschluss:
Diodenstecker
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: DINNorma di riferimento: DIN 41524Colore: NeroOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Adatto per: 4** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: termoplasticoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 6mm




