Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-93/1 G9 to E27 adapter - 23-93/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8017443631540

Artikelnummer

ALP23-93/1

Herstellernummer

23-93/1

Hersteller

ALP

Werkstoff:

Kunststoff

** Caratteristiche Generali **Attacco A: Maschio G9Attacco B: Femmina E27** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 240VCorrente max: 2A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Plastico** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: 0 / 35°C