Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-92/1 E40 to E27 adapter - 23-92/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8017443628373

Artikelnummer

ALP23-92/1

Herstellernummer

23-92/1

Hersteller

ALP

Werkstoff:

Kunststoff

** Caratteristiche Generali **Attacco A: Maschio E40Attacco B: Femmina E27** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 240VCorrente max: 2A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Plastico** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: 0 / 35°C