Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-148 Base di fissaggio - GX53 - Silver - 23-9-148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443620407

Artikelnummer

ALP23-9-148

Herstellernummer

23-9-148

Hersteller

ALP

Farbe:

grau

** Caratteristiche Generali **Attacco: GX53Colore: Grigio** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 240V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: PlasticoDimensioni (LxWxH): 99.9 x 24.8mm