Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-82/1 E27 to GU10 adapter - 23-82/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8017443628359

Artikelnummer

ALP23-82/1

Herstellernummer

23-82/1

Hersteller

ALP

Werkstoff:

Kunststoff

** Caratteristiche Generali **Attacco A: Maschio E27Attacco B: Femmina GU10** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 240VCorrente max: 2A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Plastico** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: 0 / 35°C