ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6/3 Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With fuse block - 23-6/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C14
Packung
10 ST
EAN
8017443617155
Artikelnummer
ALP23-6/3
Herstellernummer
23-6/3
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mmMateriale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C