Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6/2 Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14 - With fuse block - 23-6/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Standard - C14

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443617148

Artikelnummer

ALP23-6/2

Herstellernummer

23-6/2

Hersteller

ALP

Nennstrom:

10 A

Standard:

C14

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mmMateriale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 31.5mm x 27.5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C