Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-330 Rivelatore di fumo fotoelettrico

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443688681

Artikelnummer

ALP23-330

Herstellernummer

23-330

Hersteller

ALP

Il rilevatore di fumo rileva il fumo negli ambienti interni e avvisa tempestivamente di eventuali pericoli emettendo un segnale d'allarme forte e penetrante (85dB). Ideale per il montaggio a soffitto in soggiorno, camera da letto, corridoi.Certificato secondo la norma EN 14604.** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: FotoelettricoRilevazione: FumoColore: BiancoFunzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, SilenziabileDurata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizioDurata batterie: Alcalina (3-5 anni), zinco-carbone (1 anno)Sensore sostituibile: NoIndicazione ottica: Led RossoIndicazione acustica: SiMinimo livello sonoro: 85dBADisplay: NoContenuto confezione: Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale** Caratteristiche Elettriche **Corrente di quiescenza: