Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-16N Anti-extraction flying socket 16A 500V - 2 female poles - with strain relief - IP20 - 23-31-16N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443649514

Artikelnummer

ALP23-31-16N

Herstellernummer

23-31-16N

Hersteller

ALP

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Presa volante compatibile con il sistema Mazzeri. Ideale in applicazioni per spettacolo ed eventi.Realizzata in polietilene antiurto.Grande facilità di cablaggio.Con dispositivo anti estrazione.** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: MazzeriColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.75-1.5mm²Classe di infiammabilità: UL 94 V-2