ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-14N Anti-extraction flying socket 16A 500V - 2-pole + female ground - with strain relief - IP20 - 23-31-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017443649491
Artikelnummer
ALP23-31-14N
Herstellernummer
23-31-14N
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Connettore 3 poli anti estrazione 16A 500V tipo Mazzeri. Giunzione professionale con classe di infiammabilità UL 94 V-2.Verificare attentamente la compatibilità dell'involucro e dei contatti interni maschio e femmina.** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: MazzeriColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.75-1.5mm²








