ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-3 3-pole panel socket with screw fixing - C13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443037182
Artikelnummer
ALP23-3
Herstellernummer
23-3
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Qualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzatocon fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C