Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-210 Twilight sensor 230Vac - 10A - 23-210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage - Wand

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443622814

Artikelnummer

ALP23-210

Herstellernummer

23-210

Hersteller

ALP

Montage:

Wand

Schutzart (IP):

IP44

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.** Caratteristiche Generali **Colore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzClasse Isolamento: II** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico resistivo: 2300W** Installazione **Luogod'impiego: Esterno/InternoMontaggio: Parete** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP44** Regolazioni **Livello di luminosità: 5 - 50lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CNota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.