ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/4L Panel mount AC power connector - 4 sockets - 10A 250V - 23-18/4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C13
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8017443679313
Artikelnummer
ALP23-18/4L
Herstellernummer
23-18/4L
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C13
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmTerminazione: a saldareMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 32.6mm x 96.2mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C










