Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/3 3-pole panel socket for recessed fixing - C14 - 23-18/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Standard - C13

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443617223

Artikelnummer

ALP23-18/3

Herstellernummer

23-18/3

Hersteller

ALP

Nennstrom:

10 A

Standard:

C13

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 32.5mm x 25mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C