ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/5 Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14 - Con interruttore - 23-12/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C14
Packung
5 ST
EAN
8017443671584
Artikelnummer
ALP23-12/5
Herstellernummer
23-12/5
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mmMateriale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 27.3mm x 42.3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C








