ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-116 PIR motion sensor for 230V ceiling lamps - Three adjustments (Time, Sensitivity, Lux) - 23-116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scanwinkel - 360 °
Max. Präsenzbereich - 10 m²
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8017443649422
Artikelnummer
ALP23-116
Herstellernummer
23-116
Hersteller
ALP
Scanwinkel:
360 °
Max. Präsenzbereich:
10 m²
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzConsumo energetico stand-by: 0.1WConsumo energetico operativo: 0.5W** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 500WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoMontaggio: SoffittoAltezza d'installazione: 2 - 6mCampo di rilevamento: 360°Range max di movimento: 10m** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP65** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 30minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento:-10 / 40°C** Note **Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.










