ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-115N PIR motion sensor for 230V spotlights - Three adjustments (Time, Sensitivity, Lux) - Black - 23-115N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scanwinkel - 120 °
Max. Präsenzbereich - 10 m²
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8017443649392
Artikelnummer
ALP23-115N
Herstellernummer
23-115N
Hersteller
ALP
Scanwinkel:
120 °
Max. Präsenzbereich:
10 m²
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Nero** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60Hz** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico resistivo: 500W** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoAltezza d'installazione: 1.8 - 2.5mCampo di rilevamento: 120°Range max di movimento: 10m** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP65** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 7minLivello di luminosità: 3 - 2000luxLivello di sensibilità: 3 - 10m** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Note **Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.










