ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-104 Wall-mounted infrared motion sensor - White - 23-104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scanwinkel - 180 °
Max. Präsenzbereich - 12 m²
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP44
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8017443609389
Artikelnummer
ALP23-104
Herstellernummer
23-104
Hersteller
ALP
Scanwinkel:
180 °
Max. Präsenzbereich:
12 m²
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Breite:
86 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
98 mm
** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzConsumo energetico stand-by: 0.1WConsumo energetico operativo: 0.45WClasse Isolamento: II** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 600WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoMontaggio: PareteAltezza d'installazione: 1.8 - 2.5mCampo di rilevamento: 180°Range max di movimento: 12m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 86 x 78 x 98mmGrado di protezione: IP44** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 15minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Note **Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.










