ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-102 Infrared ceiling motion sensor - 23-102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scanwinkel - 360 °
Max. Präsenzbereich - 6 m²
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8017443609372
Artikelnummer
ALP23-102
Herstellernummer
23-102
Hersteller
ALP
Scanwinkel:
360 °
Max. Präsenzbereich:
6 m²
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite:
118.5 mm
Höhe:
118.5 mm
Tiefe:
58.5 mm
Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzConsumo energetico stand-by: 0.1WConsumo energetico operativo: 0.45WClasse Isolamento: II** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 300WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: InternoMontaggio: SoffittoAltezza d'installazione: 3mCampo di rilevamento: 360°Range max di movimento: 6m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 118.5 x 118.5 x 58.5mmGrado di protezione: IP20** Regolazioni **Periodo di accensione: 5s - 9minLivello di luminosità: 3 - 2000luxLivello di sensibilità: 3 - 6m** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C














