Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-1/1 Presa volante con guidacavo 3 poli - C13 - 23-1/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Standard - C13

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443671614

Artikelnummer

ALP23-1/1

Herstellernummer

23-1/1

Hersteller

ALP

Nennstrom:

10 A

Standard:

C13

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Orientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C