Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-090/10 Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Nera - Serie Lumis - 23-090/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443663343

Artikelnummer

ALP23-090/10

Herstellernummer

23-090/10

Hersteller

ALP

** Crea la tua atmosfera **Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente.è provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l’installazione.** Dati tecnici: **Tensione funzionamento: 230VacFrequenza: 50/60HzPotenza Max lampada: 25WNumero portalampade: 10Tipo portalampade: E27Spaziatura Lampade: 75cmLunghezza totale: 10mGrado di Protezione: IP44Spina Schuko 2 Poli IP44Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2Colore cavo: NeroTemp. funzionamento: -10°C,+40°C** Precauzioni **- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.** Note **Lampadine NON incluse.