ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-049/04 IP44 Multi sockets with 4 Schuko sockets - With switch - Black - 23-049/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Überspannungsschutz - nein
Farbe - schwarz
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443650060
Artikelnummer
ALP23-049/04
Herstellernummer
23-049/04
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
1.5 m
** Caratteristiche Generali **Colore: NeroTipo di prese: Schuko P30Numero di prese Schuko: 4Numero di Prese Totali: 4Tipo di spina: Schuko - 16A - Diritta** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 3680W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: TermoplasticoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H07RN-F 3x1,5mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: NeroAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa




