Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-044S/04 Multi sockets with 4 universal sockets and 10A plug - with switch and overload protection - White - 23-044S/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Überspannungsschutz - ja

  • Farbe - weiß

  • Länge der Zuleitung - 1.5 m

  • Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668027

Artikelnummer

ALP23-044S/04

Herstellernummer

23-044S/04

Hersteller

ALP

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Überspannungsschutz:

ja

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Universale Italia P40Numero di prese Universali: 4Numero di Prese Totali: 4Tipo di spina: Italia - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: TermoplasticoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: BiancoAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico