ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043SN/06 Multi sockets with 6 P40 Universal Sockets - With switch - Black - 23-043SN/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - schwarz
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 6
Packung
1 ST
EAN
8017443668089
Artikelnummer
ALP23-043SN/06
Herstellernummer
23-043SN/06
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
6
** Caratteristiche Generali **Colore: NeroTipo di prese: Universale Italia P40Numero di prese Universali: 6Numero di Prese Totali: 6Tipo di spina: Italia - 16A 2P+T S17 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: NeroAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa










