ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043S/04 Multi sockets with 4 P40 Universal Sockets - With switch - White - 23-043S/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443668034
Artikelnummer
ALP23-043S/04
Herstellernummer
23-043S/04
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4
** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Universale Italia P40Numero di prese Universali: 4Numero di Prese Totali: 4Tipo di spina: Italia - 16A 2P+T S17 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: BiancoAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa








