ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008B Cable from EU 2 poles Plug to IEC320 C7 Plug - 1,5m - 23-008B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl - 2
Packung
10 ST
EAN
8017443545700
Artikelnummer
ALP23-008B
Herstellernummer
23-008B
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Nennstrom:
2.5 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Tipo Cavo: PiattoPortata: 2.5ATensione massima: 250VNome tecnico: H03WH2-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto






