Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003B Cable from Italian 3 poles 10A Plug to Italian 3 poles 10A Socket - Black - 3m - 23-003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443581746

Artikelnummer

ALP23-003B

Herstellernummer

23-003B

Hersteller

ALP

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Nennstrom:

10 A

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto