Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/3BPAB Cable from Italian 3 poles 16A Plug to Italian 10/16A Socket - Black - 3m - 23-003/3BPAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443581715

Artikelnummer

ALP23-003/3BPAB

Herstellernummer

23-003/3BPAB

Hersteller

ALP

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Nennstrom:

16 A

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mFormazione cavo: 3 x 1mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto