ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/12BPKB Prolunga da spina 3 poli Italia a presa tedesca - 10m - cavo arancione - 23-003/12BPKB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - orange
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Packung
1 ST
EAN
8017443648043
Artikelnummer
ALP23-003/12BPKB
Herstellernummer
23-003/12BPKB
Hersteller
ALP
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
orange
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Nennstrom:
16 A
** Caratteristiche **Colore cavo: ArancioneLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1.5mm²Portata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Schuko