ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10WBPAP Cable from Italian 3 poles 16A Plug to Italian 10/16A Socket - White - 10m - 23-003/10WBPAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8017443649620
Artikelnummer
ALP23-003/10WBPAP
Herstellernummer
23-003/10WBPAP
Hersteller
ALP
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Nennstrom:
16 A
** Caratteristiche **Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto




