Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPKB Prolunga da spina 3 poli Italia a presa Italia Bipasso - 10m - cavo arancione - 23-003/10BPKB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - orange

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443630840

Artikelnummer

ALP23-003/10BPKB

Herstellernummer

23-003/10BPKB

Hersteller

ALP

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

orange

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Nennstrom:

16 A

** Caratteristiche **Colore cavo: ArancioneLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1.5mm²Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamentoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto