Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-60/175 Battery plug - AWG4 - 22-60/175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443582859

Artikelnummer

ALP22-60/175

Herstellernummer

22-60/175

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaColore: GrigioSezione AWG: 4** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 175ATensione max: 600V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticaSezione conduttori: 20mm²