ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-30-200 Pre-insulated faston socket - 4,8x0,5mm - for 4-6mm² cable - 22-30-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Maximalstrom (Imax) - 24 A
Packung
100 ST
EAN
8017443650794
Artikelnummer
ALP22-30-200
Herstellernummer
22-30-200
Hersteller
ALP
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Maximalstrom (Imax):
24 A
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: faston 4,8Colore: GialloSezione AWG: AWG 12-10** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Isolamento: PEMateriale Contatto: OttoneTerminazione: a crimpareSezione conduttori: 4-6mm²Dim. B: 5.8mmDim. L: 23mmDim. H: 14mmDim. DØ: 5.7mmDim. dØ: 3.4mmDim. S: 0.5mm