Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-70/N Traction battery terminal - Negative polarity - 21-70/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443604896

Artikelnummer

ALP21-70/N

Herstellernummer

21-70/N

Hersteller

ALP

Morsetto per batterie da trazionecon quattro uscite per sezioni di cavo differenti.1. diametro max 12mm1. diametro max 9mm2. diametro max 5mm** Caratteristiche Generali **Genere: Terminatore** Caratteristiche Meccaniche **Polarità: Negativo