Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-530 Pinza per crimpatura connettori fotovoltaici 4/6/10mm² Stäubli MC4/Evo2 (32.6020-60100 FV-CZM) - 200-530

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-530 Pinza per crimpatura connettori fotovoltaici 4/6/10mm² Stäubli MC4/Evo2 (32.6020-60100 FV-CZM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680630

Artikelnummer

ALP200-530

Herstellernummer

200-530

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Pinza professionale con manici grigi per crimpare connettori MC4 e MC4-Evo2.Utensile fornito competo di locatore e inserto per cavi 4/6/10mm².** Caratteristiche Generali **Applicazioni: ElettricheFunzione: CrimpaturaAdatta per cavo: RotondoChiusura: a cricchettoInserto: intercambiabileMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PlasticaForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomicaLunghezza: 300mmAttenzione: i componenti di questa pinza quali matrice e locatori non sono intercambiali con le versioni 19100, 20100, 21100, 41100, 42100