ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-411B Coppia connettori Volanti - Femmina Maschio - 1500V - Per cavo 4-6mm² - Stäubli MC4-Evo 2 - 200-411B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675490
Artikelnummer
ALP200-411B
Herstellernummer
200-411B
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Serie produttore: SolarlineTipo Connettore: MC4 Evo 2Colore: NeroGenere Corpo: Maschio+FemminaGenere Contatto: Maschio+FemminaSerie Fornitore: MC4-Evo 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max:1500VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Diametro cavo min: 4.7mmDiametro cavo max: 6.4mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0