Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-405 Free Hanging female MC4 connector - 1.000V - For cable 4-6mm² Stäubli PV-KBT4/6II-UR series - 200-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443566712

Artikelnummer

ALP200-405

Herstellernummer

200-405

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaSerie produttore: SolarlineTipo Connettore: MC4Colore: NeroGenere Corpo: MaschioGenere Contatto: FemminaSerie Fornitore: PV-KBT4/6II-UR** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 39ATensione max: 1000VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Diametro cavo min: 5.9mmDiametro cavo max: 8.8mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0