Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-524-2 Pinza coccodrillo - Nero

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsspannung - 50 V

  • Strombelastbarkeit - 30 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443607095

Artikelnummer

ALP20-524-2

Herstellernummer

20-524-2

Hersteller

ALP

Max. Arbeitsspannung:

50 V

Strombelastbarkeit:

30 A

** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: PinzaColore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Acciaio nichelato