ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-510-1 Pinza coccodrillo - Rossa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 5 A
Packung
100 ST
EAN
8017443606920
Artikelnummer
ALP20-510-1
Herstellernummer
20-510-1
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
5 A
** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: CoccodrilloColore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Acciaio nichelatoDiametro cavo max:3mm